準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応]
安全 + 長寿命 電池寿命 4倍
安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用
充放電 2000回 可能!!
準固体リチウムイオン電池採用
半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。
安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー
【長寿】電池寿命4倍 約2000回
【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃
USB Type-C ポート ×1個口 PD20W
USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W
USB Type-A ポート ×1個口 QC18W
ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)
残量表示インジケーター
折りたたみスタンド
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 206
- 規格
- (充電)USB Power Delivery対応
- 電池
- 準固体リチウムイオン電池
- 保証期間
- 6ヶ月
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- サイズ(mm)
- W71×D18.8×H109.3
- 給電方式
- 内蔵バッテリー充電式
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-06.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-02.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-04.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-08.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-10.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-12.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-14.jpg)
![注文コード:05135212 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-16.jpg)



















