曜日別特売

準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応]

準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] - エアージェイ

安全 + 長寿命 電池寿命 4倍
安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用
充放電 2000回 可能!!
準固体リチウムイオン電池採用
半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。
安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー
【長寿】電池寿命4倍 約2000回
【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃
USB Type-C ポート ×1個口 PD20W
USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W
USB Type-A ポート ×1個口 QC18W
ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)
残量表示インジケーター
折りたたみスタンド

色
ブラック
質量(g)
206
規格
(充電)USB Power Delivery対応
電池
準固体リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
バッテリー容量(mAh)
10000
サイズ(mm)
W71×D18.8×H109.3
給電方式
内蔵バッテリー充電式
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135178MB-SS10000MGSBK
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする