絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本エアーテック

日本エアーテックのページです。日本エアーテックは、オフィス家具/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本エアーテック株式会社
所在地〒110-8686 東京都台東区入谷一丁目14番9号
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEPAフィルター 日本エアーテック

    HEPAフィルター

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック

    小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)

    日本エアーテック
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
    付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上動作表示灯LED
  • ファンフィルターユニット 日本エアーテック

    ファンフィルターユニット

    日本エアーテック
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
    仕様送風機/ACモーター材質(本体)SUS430(鏡面仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品清浄度クラス100目安集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ 日本エアーテック

    クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ

    日本エアーテック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • プレフィルター 日本エアーテック

    プレフィルター

    日本エアーテック
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテック

    エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

    日本エアーテック
    289,800税込318,780
    1台
    14日以内出荷
    組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
    用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2000電源(V)AC100
  • パイプフード 日本エアーテック

    パイプフード

    日本エアーテック
    98,980税込108,878
    1台
    30日以内出荷
    卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
    電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
  • 【レンタル】気流可視化装置 日本エアーテック

    【レンタル】気流可視化装置

    日本エアーテック
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
    仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/hセット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース型式ACV-502A質量(kg)約5電源(V)AC100消費電力(W)32(70VA)フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止使用環境18~28℃(屋内環境)風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかですサービス分類レンタル
  • ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテック

    ポータブルクリーンベンチ

    日本エアーテック
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
  • HEPAフィルターユニット 日本エアーテック

    HEPAフィルターユニット

    日本エアーテック
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性に優れたステンレス製のファンフィルターユニットです。_x000D_。運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。
    その他運転表示灯(赤色高輝度LED)質量(kg)約14.5種類【送風機】ACモーター電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)98/114構造本体:SUS430(鏡面仕上)外形寸法D(mm)610外形寸法W(mm)610外形寸法H(mm)185風量(m3/min)10集塵要素プレフィルター:サランネット加工品,メインフィルター:HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99以上騒音値(dB)(50/60Hz)56 / 57吹出風速(m/s)0.51
  • エアーシャワー 日本エアーテック

    エアーシャワー

    日本エアーテック
    579,800税込637,780
    1セット
    45日以内出荷
    エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
    質量(kg)約150電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)約160(循環時:約50)構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
  • コンパクトエアーシャワー 日本エアーテック

    コンパクトエアーシャワー

    日本エアーテック
    359,800税込395,780
    1台
    44日以内出荷
    ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
    付属品転倒防止金具×2仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80質量(kg)45電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)風量吹出:約25m/s(エアージェット時)集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出ノズル数エアージェットノズル:5個
  • 小型HEPAユニット MACシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPAユニット MACシリーズ

    日本エアーテック
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
    付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4材質帯電防止ABS樹脂電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
  • 小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
    付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
  • HEPAフィルター MACシリーズ 日本エアーテック

    HEPAフィルター MACシリーズ

    日本エアーテック
    14,980税込16,478
    1枚
    9日以内出荷から18日以内出荷
    HEPAフィルター
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    161,980税込178,178
    1個
    8日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • クリーンブース 日本エアーテック

    クリーンブース

    日本エアーテック
    349,800税込384,780
    1台(1台)
    10日以内出荷
    組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
    材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
  • 小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック

    小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

    日本エアーテック
    117,999税込129,799
    1個
    23日以内出荷から69日以内出荷
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
    校正証明書点検・検査書
  • クリーンパーティション 日本エアーテック

    クリーンパーティション

    日本エアーテック
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
    用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145
  • LED式バグキーパー 日本エアーテック

    LED式バグキーパー

    日本エアーテック
    499,900税込549,890
    1台
    30日以内出荷
    薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。
    用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4仕様設備電力:約55VA材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350
  • バグキーパー 日本エアーテック

    バグキーパー

    日本エアーテック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ) 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。 40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。
    用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造(本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
  • 小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

    日本エアーテック
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ清浄度【吹出口】ISO5(クラス100)集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
  • 気流可視化装置 日本エアーテック

    気流可視化装置

    日本エアーテック
    619,800税込681,780
    1台
    7日以内出荷
    クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
    仕様【ミスト発生量】約0.15L/min種別250×185×255質量(kg)5使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約32(70VA)風量約11~40L/min集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上アズワン品番3-1407-01
  • 卓上型バイオクリーンベンチ 日本エアーテック

    卓上型バイオクリーンベンチ

    日本エアーテック
    599,800税込659,780
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
    付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)電源AC100V・50/60HzフィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
  • ファンフィルターユニット SS-MAC 日本エアーテック

    ファンフィルターユニット SS-MAC

    日本エアーテック
    229,800税込252,780
    1個
    16日以内出荷
    帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
    質量(kg)15消費電力(W)100/121電源AC100 1Φ 50/60Hz構造帯電防止ABS樹脂フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上騒音レベル(dB(A))57処理空気量(m3/min)8.0
  • 小型ULPAユニット 日本エアーテック

    小型ULPAユニット

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    フィルターULPA クラス10
  • HEPAフィルター MAC2シリーズ 日本エアーテック

    HEPAフィルター MAC2シリーズ

    日本エアーテック
    66,980税込73,678
    1枚
    10日以内出荷から13日以内出荷
    HEPAフィルター
  • HEPAフィルター MAC-2シリーズ 日本エアーテック

    HEPAフィルター MAC-2シリーズ

    日本エアーテック
    29,980税込32,978
    1枚
    9日以内出荷から10日以内出荷
    HEPAフィルター
  • 気流可視化装置 日本エアーテック

    気流可視化装置

    日本エアーテック
    26,980税込29,678
    1台
    32日以内出荷から33日以内出荷
  • ファンフィルターユニット 日本エアーテック

    ファンフィルターユニット

    日本エアーテック
    82,980税込91,278
    1個
    11日以内出荷から36日以内出荷