絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,528)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,575)
  • ADVANTEC(1,739)
  • Thermo Fisher Scientific(1,637)
  • ケニス(1,616)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPAフィルター 日本エアーテックHEPAフィルター日本エアーテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンボックス用 交換HEPAフィルタ 日本エアーテッククリーンボックス用 交換HEPAフィルタ日本エアーテック
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)日本エアーテック
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED
ファンフィルターユニット 日本エアーテックファンフィルターユニット日本エアーテック
81,980税込90,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安材質(本体)SUS430(鏡面仕上)仕様送風機/ACモーター電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
フィルターユニット 日本エアーテックフィルターユニット日本エアーテック
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
エアーシャワー 日本エアーテックエアーシャワー日本エアーテック
579,800税込637,780
1セット
45日以内出荷
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)約160(循環時:約50)構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
小型HEPAユニット MACシリーズ 日本エアーテック小型HEPAユニット MACシリーズ日本エアーテック
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V材質帯電防止ABS樹脂付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ日本エアーテック
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
コンパクトエアーシャワー 日本エアーテックコンパクトエアーシャワー日本エアーテック
359,800税込395,780
1台
60日以内出荷
ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80付属品転倒防止金具×2質量(kg)45電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)風量吹出:約25m/s(エアージェット時)集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出ノズル数エアージェットノズル:5個
ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテックポータブルクリーンベンチ日本エアーテック
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
プレフィルター 日本エアーテックプレフィルター日本エアーテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷から26日以内出荷
フィルターユニット 日本エアーテックフィルターユニット日本エアーテック
161,980税込178,178
1個
8日以内出荷
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
クリーンブース 日本エアーテッククリーンブース日本エアーテック
349,800税込384,780
1台(1台)
10日以内出荷
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
パイプフード 日本エアーテックパイプフード日本エアーテック
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
電源(V)AC100 1Φ清浄度ISO6(クラス1000)集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から40日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
クリーンパーティション 日本エアーテッククリーンパーティション日本エアーテック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145
小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ日本エアーテック
81,980税込90,178
1台
10日以内出荷
付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ清浄度【吹出口】ISO5(クラス100)集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
気流可視化装置 日本エアーテック気流可視化装置日本エアーテック
619,800税込681,780
1台
7日以内出荷
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min種別250×185×255質量(kg)5使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約32(70VA)風量約11~40L/min集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上アズワン品番3-1407-01
卓上型バイオクリーンベンチ 日本エアーテック卓上型バイオクリーンベンチ日本エアーテック
599,800税込659,780
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)電源AC100V・50/60HzフィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
クリーンハンドドライヤー 日本エアーテッククリーンハンドドライヤー日本エアーテック
479,800税込527,780
1台
16日以内出荷
吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥) 乾燥時間をバーグラフにて表示します。 低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能) HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。 殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット)日本エアーテック
279,800税込307,780
1台ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン電源(V)AC100
小型ULPAユニット 日本エアーテック小型ULPAユニット日本エアーテック(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
フィルターULPA クラス10
HEPAフィルター MAC2シリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MAC2シリーズ日本エアーテック
66,980税込73,678
1枚
10日以内出荷
HEPAフィルター
HEPAフィルター MAC-2シリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MAC-2シリーズ日本エアーテック
29,980税込32,978
1枚
10日以内出荷
HEPAフィルター
HEPAフィルター MACシリーズ 日本エアーテックHEPAフィルター MACシリーズ日本エアーテック
14,980税込16,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
HEPAフィルター
気流可視化装置 日本エアーテック気流可視化装置日本エアーテック
26,980税込29,678
1台
32日以内出荷から33日以内出荷