塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様送風機/ACモーター
材質(本体)帯電防止ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯LED
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
材質(本体)SUS430(鏡面仕上)
仕様送風機/ACモーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
関連キーワード