10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80 付属品転倒防止金具×2 質量(kg)45 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装 (抗菌) 処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時) 風量吹出:約25m/s(エアージェット時) 集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出 ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)15 消費電力(W)100/121 電源AC100 1Φ 50/60Hz 構造帯電防止ABS樹脂 フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター 集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上 騒音レベル(dB(A))57 処理空気量(m3/min)8.0
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷

日本エアーテックパイプフード
卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
電源(V)AC100 1Φ 清浄度ISO6(クラス1000) 集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
1台
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本エアーテック気流可視化装置
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min 種別250×185×255 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約32(70VA) 風量約11~40L/min 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター 集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上 アズワン品番3-1407-01
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ 電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ 清浄度【吹出口】ISO5(クラス100) 集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
1台
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質帯電防止ABS樹脂 付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450 騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA)約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)