カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- SMC(4,025)
- omron(オムロン)(8)
- 松吉医科器械(7)
- CKD(6)
- 東芝ライテック(4)
- ホンダ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コクヨ(3)
- ゼブラ(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BRAKING(2)
- Showa(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立(1)
- 栃木屋(1)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「my3-02」の検索結果
特価

トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個20日以内出荷から30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa寸法Z(mm)10寸法M(mm)165モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個20日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。用途切削クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpa寸法Z(mm)10寸法M(mm)165モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。用途切削クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpa寸法L(mm)280.5寸法A(mm)142寸法F(mm)50寸法D(mm)152寸法E(mm)62.5寸法B(mm)107.5寸法C(mm)80寸法X(mm)25寸法Z(mm)10寸法M(mm)165寸法N(mm)130寸法G(mm)5寸法R(mm)138.5モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)寸法KL(mm)137寸法KA(mm)68.5H(mm)160バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量モータ出力(W)750
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥169,800~税込¥186,780~1個30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途クーラント用。その他トロコイド ポンプ:2Mpa寸法Z(mm)10寸法M(mm)165寸法K(mm)35モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。用途軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpaタイプ囗径:標準Rc口径形式モーター体型ポンプ:210寸法L(mm)280.5寸法d(mm)Rc3/4寸法A(mm)142寸法F(mm)50寸法D(mm)152寸法E(mm)62.5寸法B(mm)107.5寸法C(mm)80寸法X(mm)25寸法Z(mm)10寸法b(mm)101吐出量(L/min)15.0/18.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]寸法M(mm)165寸法N(mm)130最大吐出圧力(MPa)0.7(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.7(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)寸法G(mm)5回転方向反時計方向寸法R(mm)138.5モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)寸法KL(mm)137寸法KA(mm)68.5H(mm)160バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量モータ出力(W)750
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。用途軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpaタイプ囗径:標準Rc口径寸法Z(mm)10寸法M(mm)165回転方向反時計方向モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)商品タイプ三相モーター体型・小中容量
トロコイドポンプ 小中容量 2MY-2HB(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4