トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。
IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。

仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:3Mpa
寸法Z(mm)
10
寸法M(mm)
165
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
商品タイプ
三相モーター体型・小中容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側(モータ側)から見て。
※画像は代表画像を使用しています。
全40種類を絞り込む
形式
タイプ
寸法A(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82749558TOP-2MY750-220HBMGVB IE3囗径:G口径モーター体型ポンプ:220280.5Rc3/4142
¥137,600
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82750048TOP-2MY750-204HBMRVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:204280.5Rc1/2142
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82750450TOP-2MY750-206HBMRVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206280.5Rc1/2142
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82750495TOP-2MY1500-210HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:210324Rc3/4160.5
¥155,400
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751098TOP-2MY1500-206HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206324Rc1/2160.5
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751360TOP-2MY750-212HBMGVB IE3囗径:G口径モーター体型ポンプ:212280.5Rc3/4142
¥132,800
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751640TOP-2MY750-212HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:212280.5Rc3/4142
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82752078TOP-2MY750-210HBMRVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:210280.5Rc3/4142
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82752279TOP-2MY1500-212HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:212324Rc3/4160.5
¥155,400
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82752410TOP-2MY750-216HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:216280.5Rc3/4142
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82752787TOP-2MY1500-208HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:208324Rc1/2160.5
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82752909TOP-2MY750-220HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:220280.5Rc3/4142
¥126,600
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82752988TOP-2MY750-220HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:220280.5Rc3/4142
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82753207TOP-2MY750-212HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:212280.5Rc3/4142
¥121,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82753670TOP-2MY750-206HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206280.5Rc1/2142
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82753968TOP-2MY750-212HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:212280.5Rc3/4142
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82754580TOP-2MY750-203HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:203280.5Rc1/2142
¥124,400
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82754808TOP-2MY750-220HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:220280.5Rc3/4142
¥136,400
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755000TOP-2MY1500-220HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:220324Rc3/4160.5
¥157,800
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755176TOP-2MY750-208HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:208280.5Rc1/2142
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755201TOP-2MY750-206HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206280.5Rc1/2142
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82755901TOP-2MY750-204HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:204280.5Rc1/2142
¥124,400
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82756041TOP-2MY750-206HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206280.5Rc1/2142
¥119,400
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82756576TOP-2MY750-210HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:210280.5Rc3/4142
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82756987TOP-2MY750-216HBMGVB IE3囗径:G口径モーター体型ポンプ:216280.5Rc3/4142
¥135,200
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
82757407TOP-2MY1500-212HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:212324Rc3/4160.5
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82757617TOP-2MY750-204HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:204280.5Rc1/2142
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758028TOP-2MY750-216HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:216280.5Rc3/4142
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758037TOP-2MY750-208HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:208280.5Rc1/2142
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758150TOP-2MY1500-216HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:216324Rc3/4160.5
¥155,400
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758299TOP-2MY750-203HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:203280.5Rc1/2142
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758667TOP-2MY750-208HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:208280.5Rc1/2142
¥119,400
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758807TOP-2MY1500-220HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:220324Rc3/4160.5
¥150,400
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758947TOP-2MY750-216HBMRVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:216280.5Rc3/4142
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82759069TOP-2MY750-210HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:210280.5Rc3/4142
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82759647TOP-2MY1500-206HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206324Rc1/2160.5
¥143,200
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82759656TOP-2MY1500-220HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:220324Rc3/4160.5
¥160,200
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82760101TOP-2MY1500-206HBMRVB IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:206324Rc1/2160.5
¥150,600
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82760819TOP-2MY750-210HBMR IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:210280.5Rc3/4142
¥121,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751570TOP-2MY1500-216HBMVD IE3囗径:標準Rc口径モーター体型ポンプ:216324Rc3/4160.5
¥157,800
¥149,800
¥164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする