めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ0.45
長さ(mm)2.5
材質リン青銅
自由巻数(±1/4)3-3/4
表面処理生地
自由外径最大(Φmm)3.49
自由外径最小(Φmm)3.24
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
挿入したスプリューを抜取るための工具です。刃先を強く押し当て、左回転させます。
用途挿入済のスプリューを抜き取るために使用。
トラスコ品番818-0148
使用ボルト【ボルトねじ】M24~M30 U1
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
軽金属・非鉄金属や各種プラスチックなど強度が低い又は脆い母材に挿入することで、めねじを補強して、ねじ締結力を増します。
用途めねじの補強、損傷防止や締結力の向上に。
M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
用途破損しためねじの修復。
トラスコ品番418-7938
セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
関連キーワード