カテゴリ

  • 切削工具・研磨材(2)
  • 測定・測量用品(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(129)
  • メカニカル部品/機構部品(4)
  • 自動車用品(216,810)
  • その他(3)
絞り込み
ブランド
  • MAZDA(マツダ)
  • 日本精器
  • モノタロウ(5,909)
  • ホンダ(549,556)
  • 三菱ふそう(209,519)
  • SMC(202,087)
  • トヨタ(140,271)
  • ミツビシ(138,161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
  • ニッサン(87,829)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,164)
  • エスコ(71,250)
  • スズキ(68,470)
  • BIGM(丸山製作所)(66,108)
  • スバル(50,899)
  • 日野自動車(47,253)
  • Kawasaki(43,685)
  • いすゞ自動車(41,304)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,702)
  • Panasonic(パナソニック)(30,217)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2,430)
  • 以上(2,561)
  • 以上(2,579)
  • 以上(2,596)
価格
  • 1,500円以下(53,467)
  • 1,500-10,000円(81,295)
  • 10,000-50,000円(67,712)
  • 50,000-100,000円(22,555)
  • 100,000円以上(12,311)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
216,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)ガスケット (9956)MAZDA(マツダ)(38件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)ナット フランジ (99)MAZDA(マツダ)(24件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
ワッシャー (9956) MAZDA(マツダ)ワッシャー (9956)MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (9928)MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
シート スプリング (03) MAZDA(マツダ)シート スプリング (03)MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)ボルト フランジ (9979)MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ (E016) MAZDA(マツダ)キャップ (E016)MAZDA(マツダ)(28件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
クリップ (BC1D) MAZDA(マツダ)クリップ (BC1D)MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
NAロードスター用 GLASS ROLLOER MAZDA(マツダ)NAロードスター用 GLASS ROLLOERMAZDA(マツダ)(35件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)ナット (9YB0)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブーツ ダスト (M5) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (M5)MAZDA(マツダ)(34件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダー ロッド (G0) MAZDA(マツダ)ホルダー ロッド (G0)MAZDA(マツダ)(42件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
リングO (9954) MAZDA(マツダ)リングO (9954)MAZDA(マツダ)(16件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブッシュ (M501) MAZDA(マツダ)ブッシュ (M501)MAZDA(マツダ)(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
スクリュー グロメット (BJ) MAZDA(マツダ)スクリュー グロメット (BJ)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ガスケット (PE23) MAZDA(マツダ)ガスケット (PE23)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)ガスケット リヤー コンビ (NA)MAZDA(マツダ)(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
スクリュー&ワッシャー タッピング (90) MAZDA(マツダ)スクリュー&ワッシャー タッピング (90)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングO (8574) MAZDA(マツダ)リングO (8574)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ラバーストッパー (G0) MAZDA(マツダ)ラバーストッパー (G0)MAZDA(マツダ)(46件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
カバー フロント ワイパーアーム (LA) MAZDA(マツダ)カバー フロント ワイパーアーム (LA)MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
サイレンサ(空気用) 日本精器サイレンサ(空気用)日本精器(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
グロメットスクリュー (99) MAZDA(マツダ)グロメットスクリュー (99)MAZDA(マツダ)(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスケットサーモスタットカバー (B6) MAZDA(マツダ)ガスケットサーモスタットカバー (B6)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ナット キャッスル (99) MAZDA(マツダ)ナット キャッスル (99)MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールラバー (E3) MAZDA(マツダ)シールラバー (E3)MAZDA(マツダ)(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
キャップ (B455) MAZDA(マツダ)キャップ (B455)MAZDA(マツダ)(21件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ガスケット (H001) MAZDA(マツダ)ガスケット (H001)MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
...