絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
冷凍式エアドライヤ 80シリーズ 日本精器冷凍式エアドライヤ 80シリーズ日本精器
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。 オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N) オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用 日本精器高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用日本精器
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1トラスコ品番453-9079幅(mm)267接続口径Rc3/4質量(kg)42電源(V)三相200最大使用圧力(MPa)1消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ 日本精器遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ日本精器
36,980税込40,678
1個
当日出荷
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。 高真空に対応しています。 コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に長さ(mm)45幅(mm)105切換方式常時開高さ(mm)73ポート数2使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2作動方式直動形使用流体空気/ガス配管接続口径Rc1/8
ルブリケータ 日本精器ルブリケータ日本精器
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
ラインチェック弁 日本精器ラインチェック弁日本精器
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70
フィルタ付レギュレータ 日本精器フィルタ付レギュレータ日本精器
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
溜まったドレンを自動的に排出します。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。 マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させますトラスコ品番395-4510接続口径3/4NPT質量(kg)2.8使用圧力(MPa)0.07~2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216使用流体空気、ドレン、水流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンドレン排出量(cm3/回)250ドレン排出口1/4NPT配管口径【入口】3/4NPT
スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット 日本精器スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット日本精器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番412-1236高さ(mm)300質量(g)350
サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器サイレンサ(ジェットクーラオプション)日本精器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
F・R・Lユニット 日本精器F・R・Lユニット日本精器
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類Rc仕様F・R・Lユニット使用流体空気
BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
ポート数5仕様パイロット式種類電磁弁
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
仕様パイロット式種類電磁弁ポート数5
BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ 日本精器BN-6105シリーズ アルミチューブシリンダ日本精器
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様アルミチューブシリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80日本精器
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63日本精器
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50日本精器
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40日本精器
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80日本精器
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ63日本精器
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50日本精器
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40日本精器
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ32日本精器
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ20日本精器
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80日本精器
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63日本精器
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50日本精器
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40日本精器
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ32日本精器
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20日本精器
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ80 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ80日本精器
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ63 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ63日本精器
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50日本精器
87,980税込96,778
1個
19日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ40 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ40日本精器
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ32 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ32日本精器
49,980税込54,978
1個
19日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ20 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ20日本精器
39,980税込43,978
1個
19日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油