4ページ目:

134件中 121134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ日本精器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ日本精器
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
エアフィルター 日本精器エアフィルター日本精器
3,798税込4,178
1台
9日以内出荷
入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
使用圧力(MPa)0~1.4トラスコ品番382-7585全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
ツインガイドシリンダ 日本精器ツインガイドシリンダ日本精器
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
ツインガイドシリンダ 日本精器ツインガイドシリンダ日本精器
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
4方向電磁弁 7Vシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Vシリーズ日本精器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド
2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ日本精器
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
スピードコントローラ BN-2800 日本精器スピードコントローラ BN-2800日本精器
4,198税込4,618
1個
当日出荷
使用流体空気
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ 日本精器汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ日本精器
468,800税込515,680
1個
8日以内出荷
仕様強力形汎用空気圧シリンダ種類一般シリンダクッション両側クシション付作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形給油無給油
シリンダバルブ 日本精器シリンダバルブ日本精器
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ジェットクーラ 日本精器ジェットクーラ日本精器
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
4方向電磁弁 日本精器4方向電磁弁日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数4位置数2作動方式パイロット形