17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器圧力計
測定流体圧縮空気 種類汎用圧力計 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024 適合機種BN-3R01H1 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)70 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 測定流体空気 表示板径(Φmm)50 圧力レンジ(MPa)0~1.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 質量(kg)1.5 全幅(mm)152 全高(mm)244 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm)93 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します トラスコ品番103-4405 全長(mm)79 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット(別売) 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1 トラスコ品番354-3285 全長(mm)156 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット(別売) 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。) ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5 圧力計なし
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

日本精器精密減圧弁
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)128 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売 質量(kg)3.8 使用圧力(MPa)0~1.0 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 貯油量(cm3)400 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)