大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)170
質量(g)600
取付方式ブラケット別売
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
トラスコ品番103-4278
全長(mm)102.5
質量(g)140
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40
ねじの種類Rc
全長(mm)232
質量(g)1200
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
使用圧力(MPa)0~1.4
トラスコ品番382-7585
全長(mm)102.5
質量(g)140
取付方式取付オプションなし
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
質量(kg)1.9
全幅(mm)230
全高(mm)224
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1
トラスコ品番354-3285
全長(mm)156
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット(別売)
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
圧力計なし
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード