「圧力計」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024
適合機種BN-3R01H1
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)70
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
測定流体空気
表示板径(Φmm)50
圧力レンジ(MPa)0~1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途各種レギュレーター用
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
質量(kg)1.9
全幅(mm)230
全高(mm)224
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
付属品ブラケット
質量(kg)1.5
全幅(mm)152
全高(mm)244
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)マニュアル
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します
トラスコ品番103-4405
全長(mm)79
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット(別売)
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。
全長(mm)93
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)128
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売
質量(kg)3.8
使用圧力(MPa)0~1.0
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)400
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ドレン方式(排出)マニュアル
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計なし
フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1
トラスコ品番354-3285
全長(mm)156
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット(別売)
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
圧力計なし
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
関連キーワード