大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!
ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)170
質量(g)600
取付方式ブラケット別売
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード