カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • 日本製線(62)
  • ホンダ(12)
  • カネミツ(12)
  • 大正天びん製作所(9)
  • EPSON(8)
  • スペーシア(4)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • あみのエーワン(3)
  • ミヤナガ(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • JAPPY(2)
  • ナリカ(2)
  • ナニワ製作所(2)
  • SMC(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • スイデン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsj」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ 日本精器

    スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ

    日本精器
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
    トラスコ品番412-1279質量(g)700電流(A)11電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
  • 熱風ヒータ用温度コントローラ 日本精器

    熱風ヒータ用温度コントローラ

    日本精器
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
    トラスコ品番257-4773幅(mm)100高さ(mm)65質量(g)700奥行(mm)155電流(A)10電圧(V)単相200
  • 熱風ヒータースーパージェットヒート 日本精器

    熱風ヒータースーパージェットヒート

    日本精器
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4769接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット 日本精器

    スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット

    日本精器
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
    トラスコ品番412-1236高さ(mm)300質量(g)350
  • 熱風ヒータCタイプ 日本精器

    熱風ヒータCタイプ

    日本精器
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4774接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータBタイプ 日本精器

    熱風ヒータBタイプ

    日本精器
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4778接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番557-3146接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • 熱風ヒータAタイプ 日本精器

    熱風ヒータAタイプ

    日本精器
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。トラスコ品番261-0257接続口径R1/8電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
  • 熱風ヒータCタイプ 日本精器

    熱風ヒータCタイプ

    日本精器
    39,980税込43,978
    1台
    10日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60
  • 熱風ヒータBタイプ 日本精器

    熱風ヒータBタイプ

    日本精器
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8使用空気圧力(MPa)0.01~0.2空気流量(L/min)5~60