日本精器
熱風ヒータAタイプ
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
557-3146
接続口径
R1/8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.6
空気流量(L/min)
10~180
内容量
1台
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615560
BN-SJD350-E-100-A-SC
¥
33,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください