熱風ヒータBタイプ

熱風ヒータBタイプ - 日本精器熱風ヒータBタイプ - 日本精器

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。

用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
接続口径
R1/8
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
内容量
1台
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82620521BN-SJD350-E-100-B-SC555-0355単相100350
¥36,690
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82632990BN-SJD440-E-200-B-SC557-3132単相200440
¥47,440
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする