熱風ヒータCタイプ

熱風ヒータCタイプ - 日本精器

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。

用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
接続口径
R1/8
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
内容量
1台
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615271BN-SJD350-E-100-C-SC555-0345単相100350
¥49,340
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82630208BN-SJD440-E-200-C-SC557-3124単相200440
¥50,600
¥40,980
¥45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする