160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。 また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90 付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式 質量(kg)1.7 周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.) 最大出力(W)640(160×4) 方式アース:マイナスアース 定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55 使用電源(V)11~16 入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V 入力インピーダンス(Ω)10k S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA 歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03 周波数特性(-3dB)15~40kHz
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷

アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1個
特価
729 税込802
当日出荷

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10 消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85
1個
38,880 税込42,768
当日出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トヨタナビレディ装着(リアカメラ)付車の純正カメラとアルパインナビを接続する場合に使用します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X9NXL/X8NX/7WNX/7DNX/EX11NX2/XF11NX2/EX10NX2/EX9NX2/X9NX2/X8NX2/7WNX2/7DNX2/X8NXF(HOO16VAO95VV/HOO16VAO95WW)/7DNXF(HOO6cao9oaa9/7DNXF2(HOO6FLOOOGG/HOO16FLOOOSS/HOO16FLOOOAA)専用 内容【disc1】プログラム+地図更新ディスク【disc 2/3】地図更新ディスク
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル、取扱説明書
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)150
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、両面テープ、型紙、取扱説明書 ブラック
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンド。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)
グリル:ガンメタリック 適合車種デリカD:5(MC前):2007年(H19)1月~2019年(R1)2月 定格入力(W)50(RMS) 瞬間最大入力(W)150
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 18cmセパレート2ウェイスピーカーです。 ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用・バッフルボード用)×各2、ねじ×12、ワッシャー×8、ジョイントキャップ×4、変換コード(250mm・240mm)×各2、ネットワーク×2、ウーファーネットワーク×2、分岐コード(プラス配線・マイナス配線)×各2、防振クッション×4、保護用クッション×4、コードクランプ×8、ツィーター×2、ブラケット×2、スラントスペーサー、×2、平型スピードナット×4 質量(kg)【ウーファー本体】0.63×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.06×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2 再生周波数帯域(Hz)20~66(-10) 音圧レベル(dB)86/W・m 定格入力(W)45 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)180
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、パネルベース(L・R)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式 適合車種セレナ:H28/8~現在
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:82°、垂直:60.5° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。
グリル:ガンメタリック 質量(g)(単体)ウーファー SWD-65CKD:638、ツィーター SPM-50C:100 定格入力(W)50(RMS) 瞬間最大入力(W)150(Peak)
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18×25cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×8、クッション(短長)×各2【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-711W1用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、防振クッション×4、変換コード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音クッション×2、トラスねじ(M5×20/M4×12)×各8、ワッシャー×16、つば付ワッシャー×8、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、ロゴエンブレム(左右)×各1、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】760×2、【ツィーター本体】100×2、【エクステンドツィーター部】20×2、【ネットワーク(ウーファー用)】60×2、【ネットワーク(ツィーター用)】80×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

プリウス専用音質改善の為の1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーターおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。 純正スピーカーを交換することなく高音質がお楽しみ頂けます。(50系プリウスは安全上純正スピーカーの交換が禁止されております。)
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、専用ネットワーク×2、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×(左右)×各1、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

30系アルファード/ヴェルファイアの後席での音質改善を行うべく開発。 18cmウーハーと2.5cmグラファイトツィーター、専用アルミバッフルボード構成のワンパッケージです。
付属品【SPM-31T用】ツィーター×2、ネットワーク×2、変換コード×2、コードクランプ×6、防振クッション×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、トラスねじ(M5×20)×6、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、トラスねじ(M4×12)×8、つば付ワッシャー×8、防振クッション×4、スピーカー防音クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、スピーカー背面吸音クッション、保護用クッション×4、コードクランプ×2、取扱説明書一式、タッピングねじ×8 質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】80×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(左右)×各1、取付ブラケット(左右)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けキットです。
付属品スコーカーバスケット×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、変換コード×2、取扱説明書、クッションテープ 適合ツィーター:「X」シリーズツィーター 適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド:H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド:H27/1~現在、アルファード仕様車”TYPE BLACK”:H28/7~現在、ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYES”:H28/7~現在
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

サイドミラー裏のピラーカバーを交換し、ツィーターを取付ける為のパネル一式です。
適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T 適合車種セレナ:H22/11~H28/8、C26/NC26/HC26、セレナ ハイウェイスター:H22/11~H28/8、FC26/HFC26、ランディ:H22/12 ~H28/9、SC26/SHC26/SNC26
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。 一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.) 付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4 質量(kg)4.71 最大出力(W)160 方式アース:マイナスアース方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78 使用電源(V)DC14.4(11~16)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書 適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T 適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

3cmセパレートドームツイーターと16cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×12×8、Φ6×16、Φ4×8、ワッシャー(大)×8、ワッシャー(小)×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(ホンダ用/汎用)×各2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線用/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)
グリル:ガンメタリック 適合車種トヨタ ライズ A202A/A201A/A210A/A200A 2019年(R1)11月 ~ 現在、ダイハツ ロッキー A201S/A202S/A210S 2019年(R1)11月 ~ 現在 定格入力(W)50(RMS) 瞬間最大入力(W)150
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。 ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ 質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52 寸法(cm)【ウーファー部】25 再生周波数帯域(Hz)20~200 瞬間最大入力(W)300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。
付属品ツィーターブラケット×2、ワッシャー付小ねじ×4、変換コード×2、クッションテープ×2、取扱説明書 適合DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T 適合車種プリウス:H21/5~H27/12、ZVW30、プリウスPHV:H21/5~H24/1、ZVW35、プリウスα:H23/5~H26/11、ZVW40W・41W
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をN-BOX等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をC-HRやシエンタ等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、スピードナット×2、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷