4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。 また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90 付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式 質量(kg)1.7 周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.) 最大出力(W)640(160×4) 方式アース:マイナスアース 定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55 使用電源(V)11~16 入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V 入力インピーダンス(Ω)10k S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA 歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03 周波数特性(-3dB)15~40kHz
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。 ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ 質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52 寸法(cm)【ウーファー部】25 再生周波数帯域(Hz)20~200 瞬間最大入力(W)300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。 一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.) 付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4 質量(kg)4.71 最大出力(W)160 方式アース:マイナスアース方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78 使用電源(V)DC14.4(11~16)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

iPhoneやスマホ(Android(TM))とワイヤレス接続が可能になったアルパインのディスプレイオーディオ「DA7-WL」。音楽アプリ / 地図アプリなど様々なスマホアプリを連携できるApple CarPlay / Android Autoに対応。充実のサウンド調整機能で音楽アプリも良い音でドライブが楽しくなる。スピーカープリアウトを備えパワーアンプとの接続も可能。
質量(kg)0.9 出力(W)50(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×100×68 電源電圧(V)DC14.4(動作範囲10.8~16.0) 有効画素数99%以上 LCD仕様透明タイプ TN LCD 動作温度(℃)-20~+60 画面サイズ6.75インチ 画素数1152000pcs(800×480×3(RGB)) BluetoothV5.0 音声出力プリアウト(フロント/リヤ):4V/10kΩ(最大)、プリアウト(サブウーハー):4V/10kΩ(最大)
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷