「六角テーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態マルチビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)3
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109
電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)
消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)
スイッチON/OFF, MODE control
ケーブル長(m)3
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:150°、垂直:125°
動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。20系アルファード/ヴェルファイア専用です。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付六角ねじ×2、トラスタッピング×2、グロメット×2、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。70系ノア/ヴォクシーおよびエスティマ専用です。特にエスティマはメーカーHP掲載の注書きを必ずご確認ください。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付ボルト×4、ボルト(薄型)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、クッション、型紙(A3・A2)×各1、六角レンチ×1
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
関連キーワード