57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(m3/min)0.90 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3918 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)405 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK CNSグラインダ 75mm用 10074
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番753-3951 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)328 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3926 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)440 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

NHG-100A NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業 動画あり
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3900 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)366 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK オートチゼラ 30070
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に 無負荷打撃数(min-1)1600 トラスコ品番753-3853 セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.11 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3616 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)380 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業オートチゼラ
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。 無負荷打撃数(min-1)1500 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)245 質量(kg)2 付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース) トラスコ品番331-7838
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20177
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)640 トラスコ品番816-0131 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)415 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
149,800 税込164,780
欠品中

日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。 付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル トラスコ品番390-4663 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.11 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)6000 打撃数(min-1)6000
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

日本ニューマチック工業コンクリートブレーカ
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm) ストローク(mm)ピストン:155 全長(mm)540 質量(kg)21.2 ホース内径(Φmm)19 取付ねじホース口径:1(G) 空気消費量(m3/min)1.8 ピストン径(Φmm)48 打撃数(min-1)1100
1台
59,900 税込65,890
3日以内出荷

強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3608 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)337 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3691 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)435 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)22 打撃径(Φmm)50
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ビシャン 30400
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に 無負荷打撃数(min-1)2500 トラスコ品番753-3845 セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2 材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼 全高(mm)210 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口Rc3/8 給気圧力(MPa)0.6
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に トラスコ品番753-3705 セット内容ホースニップル 材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼 ストローク(mm)60 全長(mm)390 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc3/8 ピストン径(Φmm)18 打撃径(Φmm)40
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20179
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 最大締付トルク(N・m)1260 トラスコ品番816-0132 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)484 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)標準22 高力18 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方
1台
199,800 税込219,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4205 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)346 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)20 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4183 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)318 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4272 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)463 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4256 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷