小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4078
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4086
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)166
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4035
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)156
穴あけ能力(mm)10
ドリル能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
チャック能力(mm)13
トラスコ品番753-4043
セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)187
穴あけ能力(mm)13
ドリル能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
全長(mm)452
テーパーNo.MT2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口3/8
排気方向後方
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番321-0898
接続口径Rc3/8
質量(kg)16
空気消費量(m3/min)1.3
巻上速度(m/min)12.6
給気圧力(MPa)0.6
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。
トラスコ品番321-0880
接続口径Rc3/8
質量(kg)22
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.3
操作方法引きひもタイプ
巻上速度(m/min)3.6~5.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8
質量(kg)16
空気消費量(m3/min)1.3
供給空気圧力(MPa)0.6
操作方法引きひもタイプ
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)337
質量(kg)8.7
最大トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.4
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
馬力(PS)(最大)1.3
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード