2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 トラスコ品番753-3802 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷

日本ニューマチック工業エアソー 15421
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。 付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付) トラスコ品番368-3805 全長(mm)183.5 切断能力(mm)鉄板2 空気消費量(m3/min)0.29 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷