強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3624
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)110
全長(mm)502
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)25.4
打撃径(Φmm)64
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
立ち作業向きの最強力タイプです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3730
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)120
全長(mm)1209
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)40
打撃径(Φmm)87
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード