「コンクリート落とし」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min-1)4000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用
幅(mm)20
全長(mm)300
差込口形状角込(H)
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4
その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。
全長(mm)273
無負荷打撃数(min-1)3200
差込口形状丸込み
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状角込
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状丸込
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min-1)3200
仕様ツーハンマ式
全長(mm)281
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。
全長(mm)402
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ホース取付口Rc3/8
無負荷打撃数(min-1)2000
関連キーワード