5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業チッパ用チゼル
コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに
適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用 幅(mm)20 全長(mm)300 差込口形状角込(H)
1本
2,498 税込2,748
欠品中

日本ニューマチック工業エアーチッパ
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000 ストローク(mm)(ピストン)76 全長(mm)339 質量(kg)6.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.5 ピストン径(Φmm)28 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4 その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm)273 無負荷打撃数(min-1)3200 差込口形状丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業チッパ
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。 打撃数(min-1)3200 仕様ツーハンマ式 全長(mm)281 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)