「rc1 ソケット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)2300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
トラスコ品番753-4299
全長(mm)464
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)48
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
トラスコ品番753-4159
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)169
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-4345
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番753-4311
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)163
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500
最大締付トルク(N・m)1260
トラスコ品番816-0132
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)484
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)標準22 高力18
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番753-4256
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)383
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.85
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
トラスコ品番753-4167
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)196
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に
最大締付トルク(N・m)250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-4175
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)195
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-3811
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)364
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番753-4329
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)1800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
トラスコ品番753-4272
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)463
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)39
ホース取付口Rc1/2
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番753-4302
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)152
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
最大締付トルク(N・m)57
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番816-0133
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)217
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番759-3678
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)23
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
能力ボルト径(mm)6
トラスコ品番753-3861
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番759-3686
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)224
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番753-3888
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)148
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽量で高出力です。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
能力ボルト径(mm)6~8
トラスコ品番753-3870
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)224
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット【ドライバビット】Xタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
軽量で高出力です。
用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。
使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に
最大締付トルク(N・m)50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
能力ボルト径(mm)6~8
仕様6段階のパワー調整
トラスコ品番753-3896
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)198
タイプストレート
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ビット【ドライバビット】Yタイプ
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード