真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m
付属品カラビナ付専用ケース
寸法(mm)34×84
質量(g)65
倍率(倍)7
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)18
明るさ6.8
ひとみ径(Φmm)2.6
実視界(°)9.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6
耐荷重(g)約100
材質(リール)ナイロン
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41
ひとみ径(Φmm)2.1
見たいものの上に置いて見るデスクルーペです。レンズに眼を近づけて見るタイプです。ネガフィルムなどのチェックにも便利です。1mmのスケールが付いていますが、外してご覧になることもできるので、色々なものを観察できます。
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)30
レンズガラスレンズ
仕様1mmスケール付き
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
本体質量(g)15
リール長さ(m)0.7
音量(dB)95
保持力クリップ:約2
仕様ホイッスル波長:3000Hz
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。カラーはホワイト、ブルー、ピンク、レッドの4色があります。
付属品ストラップ
寸法(mm)66×98×32
質量(g)(約)85
倍率(倍)3
対物レンズ有効径(mm)28
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28
精度±2°
使用温度範囲(℃)-20~+50
目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み
材質(ボディ)アルミダイキャスト
仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。また、蓄光タイプのクリップは長時間発光するルミノーバ夜光を使用しており、暗い場所でも長時間光るので安心です。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
色蓄光
本体質量(g)15
リール長さ(m)0.7
音量(dB)95
保持力クリップ:約2
仕様ホイッスル波長:3000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cm
その他マイクロスタンド利用可(25倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)34×98
質量(g)112
倍率(倍)8
コーティングマルチコート
対物レンズ有効径(mm)20
明るさ6.2
ひとみ径(Φmm)2.5
実視界(°)6.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。迫力の50倍まで拡大できるズーム双眼鏡です。ワンタッチのレバー操作で15倍から50倍までスムーズに拡大できます。迫力ある像をもたらす高倍率ズームですが、その性格上野外での使用が前提になる双眼鏡です。像の安定にかかせないカメラ三脚ホルダー(専用ビノホルダー)が付属しており、一般のカメラ三脚に取付できます。
付属品ケース、ストラップ、専用ビノホルダー
質量(g)345
倍率(倍)15~50
コーティングマゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)28
サイズ(mm)112×97×48
明るさ3.2~0.3
ひとみ径(Φmm)1.8~0.6
実視界(°)2.0~0.9
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
パステルカラー8倍双眼鏡
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)150
最短合焦距離3.5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×115×40
風水家相説明書付きの高級感あふれる風水コンパスです。家の新築やお引越しの際は吉方位が分かる風水コンパスがあれば安心です。
寸法(mm)Φ80×17
文字風水、方位
付属品風水家相説明書、本命星早見表
仕様コンパス液:ドライタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm)94×54×10
文字方角
付属品ストラップ
仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)140×62×10
文字方角
付属品ストラップ
仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)Φ46×16
文字十二支和文
材質(ボディ)プラスチック
仕様コンパス液:オイル封入式
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)97×46
縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さりげなく身に着ければ外出時にも安心、2.5ディオプターの老眼鏡タイプのペンダントルーペです。閉じて使う時は目から離して見るペンダントルーペとして、開いて使う時には両眼鏡のようにレンズを眼に近付けて利用する老眼鏡タイプとして使えます。ネックレスのようなデザインのお洒落な携帯用ルーペです。
度数2.5(ディオプター)
レンズサイズ(mm)40×22
倍率(倍)1.6
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)
レンズアクリルレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
バッテリー単4電池3本(別売)
材質(本体)ABS樹脂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ