カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(29)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
- オフィスサプライ(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 岡潮
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,379)
- 1,500-10,000円(16,661)
- 10,000-50,000円(9,593)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
安全靴(短靴)
岡潮¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)です。重量物の落下から、大切な足を守ります。靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。累計販売10万足のベストセラー製品です。用途普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。付属品なしセット内容本体のみ材質合皮、本革、2重ウレタン底色ブラック耐圧迫性荷重(kN)10
安全靴(短靴)
岡潮¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)です。重量物の落下から、大切な足を守ります。靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。累計販売10万足のベストセラー製品です。用途普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。付属品なしセット内容本体のみ材質合皮、本革、2重ウレタン底色ブラック規格JIS規格S種(10kN/約1000kgf)相当品足幅4E耐圧迫性荷重(kN)10
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き
岡潮(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から4日以内出荷素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。リモコン付きUSBケーブルなので簡単に操作できます。また、ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約4.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh材質合成繊維色シルバー質量(g)バッテリー:約228混率(%)ポリエステル100定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0Aバッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出充電時間(時間)約6定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
安全ベスト
岡潮¥999税込¥1,0991着9日以内出荷安全面を考慮し標準的な50mm幅の高輝度反射材を採用した安全ベストです。全色で11色と豊富なカラー展開です。用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。付属品なしセット内容本体(安全ベスト)のみ材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、50mm幅、留め具:マジックテープサイズF(フリー)着丈(cm)58胴回り(cm)95-113



大容量デイバッグ 40L
岡潮¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷利便性高く、軽量でハイコスパな大容量40リットルのデイバッグです。サラリーマンの通勤から現場仕事まで「The容量」をコンセプトにしつつも、耐久性の高いポリエステル素材に中央部に備えた反射材で安全性にも配慮した設計です。600mlのペットボトルや魔法瓶を悠々と収納できる左サイドの深底メッシュポケットも装備。用途通勤、通学、お稽古、ジム通い、バックパック、日帰り登山、ハイキング、1泊旅行付属品なしセット内容バッグ本体材質ポリエステル100%幅(mm)350高さ(mm)550ベルト幅(mm)25-80奥行(mm)210容量(L)40ポケット数3縦(mm)470-920
安全靴(半長靴)
岡潮¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)半長靴です。重量物の落下から、大切な足を守ります。靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。軽量で安価な半長靴は自動二輪/オートバイ(バイク)用のブーツの代替品としても人気の高い1足です。用途普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。付属品なしセット内容本体のみ材質人工皮革・牛本革・2重ウレタン底色ブラックタイプマジック式規格JIS規格S種(10kN/約1000kgf)相当品足幅EEEE耐圧迫性荷重(kN)10
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら