安全靴(半長靴)

安全靴(半長靴) - 岡潮安全靴(半長靴) - 岡潮

JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)半長靴です。
重量物の落下から、大切な足を守ります。
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
軽量で安価な半長靴は自動二輪/オートバイ(バイク)用のブーツの代替品としても人気の高い1足です。

用途
普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。
付属品
なし
セット内容
本体のみ
材質
人工皮革・牛本革・2重ウレタン底
色
ブラック
タイプ
マジック式
規格
JIS規格S種(10kN/約1000kgf)相当品
足幅
EEEE
耐圧迫性荷重(kN)
10
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04694257OK4806-240456-217124
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
04697267OK4806-275456-218427.5
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
04698089OK4806-245456-217024.5
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
04698159OK4806-290456-217329
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
04703567OK4806-250456-218125
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
04703592OK4806-235456-217423.5
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする