こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は180℃。
5.難燃性を有しています。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10.0±2.0
種類乾燥炉用耐熱フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)1
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)180
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)88
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)440
圧力損失(Pa)25~200
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は240℃。
5.難燃性を有しています。
幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)20.0±3.0
種類乾燥炉用耐熱フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)1
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)240
最大寸法(mm)1000×1000
捕集効率(%)90
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)324
圧力損失(Pa)45~200
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。
排気フィルターですが、難燃性はありません。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)984
圧力損失(Pa)54~200
サービス分類オーダー・加工
付属品ガスケット:流入側
質量(kg)2
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。
粘着機能のないPA/305HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)18.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
その他の機能粘着剤付き
耐熱温度(℃)80
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)98
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)505
圧力損失(Pa)45~400
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】
粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。
1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。
2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。
3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。
4.難燃性を有しています。
粘着剤を付与したPA/350HLもあります。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)19.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)0.5
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)80
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)98
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)524
圧力損失(Pa)45~400
サービス分類オーダー・加工
乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。
仕様難燃性
材質芳香族ポリアミド
ろ過速度(風速)1m/s
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様難燃性、洗浄再生
材質ポリエステル・モダアクリル
耐熱温度(℃)80
ろ過速度(風速)2.5m/s
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
風量(m3/min)56
材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)1.0
使用温度(℃)80℃以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
用途乾燥炉用。
トラスコ品番418-9094
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)20±3
耐熱温度(℃)240
捕集効率(%)90
初期圧力損失(Pa)45
ろ過風速(m/s)1
本体寸法(m)0.5×0.5
1箱(40枚)
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機
材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度(℃)60℃以下
使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
材質ポリエステル、モダアクリル
使用温度(℃)80以下
風速(m/s)2.5
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
長さ(m)20
ろ過速度(風速)2.5m/s
材質ポリオレフィン
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!
プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。
仕様難燃性
材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル
寸法(m)1.6×20
捕集効率(%)98
圧力損失(初期)45Pa
ろ過速度(風速)0.5m/s
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。
2018年トラスコ掲載ページ3 0439
材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム
捕集効率(%)0.3μmにて99.97
圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa
最高使用温度(℃)80
使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)
縦(mm)610
横(mm)610
関連キーワード