18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AE-100 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)10.0±2.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)180 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)440 圧力損失(Pa)25~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,260 税込3,586
5日以内出荷

AI-100W 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20.0±3.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)240 最大寸法(mm)1000×1000 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)324 圧力損失(Pa)45~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,200 税込4,620
5日以内出荷

FR-580 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)2.5 機能JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)60 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)80 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)984 圧力損失(Pa)54~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
5日以内出荷

PA/350HL 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)18.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ その他の機能粘着剤付き 耐熱温度(℃)80 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)505 圧力損失(Pa)45~400 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,390 税込3,729
5日以内出荷

PA/305HL 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)19.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)80 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)524 圧力損失(Pa)45~400 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,110 税込3,421
5日以内出荷

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。 仕様難燃性 材質芳香族ポリアミド ろ過速度(風速)1m/s
1箱(10枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 長さ(m)20 ろ過速度(風速)2.5m/s 材質ポリオレフィン 耐熱温度(℃)60
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min)56 材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 使用温度(℃)80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度(℃)60℃以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
用途乾燥炉用。 トラスコ品番418-9094 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20±3 耐熱温度(℃)240 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)45 ろ過風速(m/s)1 本体寸法(m)0.5×0.5
1箱(40枚)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

1箱(5セット)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様難燃性 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m)1.6×20 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。 2018年トラスコ掲載ページ3 0439 材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム 捕集効率(%)0.3μmにて99.97 圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa 最高使用温度(℃)80 使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと) 縦(mm)610 横(mm)610
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)