3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。 仕様難燃性 材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル 寸法(m)1.6×20 捕集効率(%)98 圧力損失(初期)45Pa ろ過速度(風速)0.5m/s
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FR-580 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)2.5 機能JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)60 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)80 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)984 圧力損失(Pa)54~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
5日以内出荷