「塗装ブース排気用フィルター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。
仕様難燃性
材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル
寸法(m)1.6×20
捕集効率(%)98
圧力損失(初期)45Pa
ろ過速度(風速)0.5m/s
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。
排気フィルターですが、難燃性はありません。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)984
圧力損失(Pa)54~200
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード