「スピーカー usb」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマート スピーカーフォンを使用すると、ユーザーはすぐに仕事に取り組むことができます。
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面
サイズ27型
ピッチ0.23×0.23mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度2560×1440ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-155 kHz
走査周波数(垂直)50-75 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°
サイズ23.8型
ピッチ0.28×0.28mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-115 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥58,480
税込¥64,328
翌日出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°
サイズ23.8型
ピッチ0.27×0.27mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-115 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
仕様●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:上:20°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●高さ調整:150mm●左右角度調整(スイベル)機能:±45°
サイズ27型
ピッチ0.23×0.23mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度2560×1440ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-155 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens
質量(g)360
規格IP64 等級防塵、防水性能
マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m
機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし
充電時間(時間)4
スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー
電源供給USB
ケーブル長(mm)715
音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能
サイズ(mm)34×95×182
ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1
インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続
無線通信方式Bluetooth 5.1
設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop
連続通話時間(時間)最大約 20
ステータス情報ステータスバー1つ
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象
インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
用途内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
仕様【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200
その他【ランク】特選
付属品電源ケーブル
型番【CPU】E-2274G
データメモリ容量16GB
使用CPUXeon
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×6 / USB 2.0×2 / DisplayPort×4
ネットワークタイプ有線LAN
ストレージ【1】SSD(512GB)
光学ドライブDVD-ROM
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズやシール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
付属品ACアダプター
型番【CPU】10100T
データメモリ容量16GB
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×6 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフトなし
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等
消費電力(W)(最大)45
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5-1335U
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトなし
その他ソフト:HP Support Assistant等
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等
出力外部ディスプレイ HDMI(v2.1)
電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
対応OSWindows 11 Pro(日本語)
インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
メモリーSO-DIMM DDR4-3200 32GB(最大)/16GB(標準)
ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz)
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
スロット0スロット/2スロット(空/全)
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラあり 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
タッチパネル方式非搭載
容量(GB)ストレージ:256
ストレージM.2 SSD(PCIe NVMe)
内蔵グラフィックスインテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイサイズ(目安)15.6型
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトなし
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等
消費電力(W)最大:45
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
表面処理非光沢
本体質量(kg)約1.79~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず)
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
画面サイズ15.6型
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトなし
有線LAN:1000BASE/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VCCI:対応●最大消費電力:42W●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175 mm●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100T プロセッサー(2.20 GHz- 最大4.10GHz/ インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●プロセッサーテクノロジー:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
メモリー容量8
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
使用CPUCore i3
スピーカー内蔵スピーカー
OSWin11Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBType-C SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate port×1(前面1チャージングポート)、Type-A SuperSpeed USB 10Gbps signaling rate port×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、Type-A SuperSpeed USB 5Gbps signaling rate port×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 460 G11 Notebook PC (Core Ultra 7 155U/16GB/SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/16型)
エコ商品
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(kg)約1.84~
メモリー容量16GB
ディスプレイ16型
解像度1920×1200ドット
使用CPUCore Ultra 7
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフトなし
色パフォーマンスブルー
容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)
インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
メモリー16GB (8GBx2)
ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度1920
最高画質縦解像度1080
スロット2スロット (SO-DIMM)
OSWindows 11 Home
キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)
WebカメラHP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大 6 時間
BluetoothBluetooth 5.3
SSD512GB
メモリ規格DDR4-3200MHz
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ
有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
オーディオB&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク
カードスロットSDカードスロット
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 250R G9 Notebook PC (SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
オフィスソフトOffice Home & Business 2021
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Personal 2021
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
本体質量(kg)約1.79~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトOffice Personal 2021
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
最大消費電力(W)42
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
最大消費電力(W)42
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
最大消費電力(W)123
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Office Personal 2021(DA版))
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトOffice Personal 2021(DA版)
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
最大消費電力(W)123
スピーカー内蔵スピーカー
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
色セラミックホワイト
容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)
インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
メモリー16GB (8GBx2)
ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度1920
最高画質縦解像度1080
スロット2スロット (SO-DIMM)
OSWindows 11 Home
チップセットインテル(R) HM770 チップセット
キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)
WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.3
SSD512GB
メモリ規格DDR5-4800MHz
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ
有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5
電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約990~
対応OSWin11Pro
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200ドット
使用CPURyzen 5
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク
キーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1
オフィスソフトなし
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
色ナチュラルシルバー
容量グラボメモリ:メインメモリと共有
インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
メモリー16GB (8GBx2)
ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度1920
最高画質縦解像度1080
OSWindows 11 Home
キーボード日本語配列キーボード
WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大 9 時間
BluetoothBluetooth 5.3
SSD512GB
メモリ規格DDR4-3200MHz
内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵)
光学ドライブなし
キーボード/マウスHP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1)
ディスプレイサイズ(目安)14.0 インチ
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
オーディオデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●CPU詳細:インテルCore Ultra 5 プロセッサー125U (Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /キャッシュ 12MB、最大4.3GHz)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4×251.0(突起部含まず)mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:16型●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、 1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵
電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約1840~
対応OSWin11Pro
メモリー容量8
ディスプレイ16型
解像度1920×1200ドット
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラFHD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (20Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2
オフィスソフトなし
1台
¥154,800
税込¥170,280
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg ~
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1366×768ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
仕様WWAN:なし、アクティブペン:HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
付属品HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-CTMアダプター、電源コード、保証書等
質量(kg)約1.46
色ジェットブラック
適合規格RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)、EPEAT(R)Gold、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)、MIL-STD-810H(19項目)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×204×21(最薄部、突起部含まず)
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ)
メモリーオンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM
ディスプレイ11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning(R)Gorilla(R)Glass 3 、250nits、UWVA、外部ディスプレイ:HDMI(v1.4)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率10 区分 11.6 kWh/年(AAA)
OSChrome OS
プロセッサーインテル(R)N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)
オーディオ機能Waves MaxxAudio(R)デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
インターフェイスUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPortTM1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
バッテリー稼動時間Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開
ストレージ32GB eMMC
内蔵グラフィックスインテル(R)UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
光学ドライブなし
アダプタタイプHP 45W USB Type-CTMACアダプター
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3
セキュリティ機能ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip
コントローラなし
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
仕様●J-Moss:対応●WiMAX:なし●最大消費電力(W):45●VCCI:対応●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●その他ドライブ:なし●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)mm●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:8GB(8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●WWAN:なし
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.79~
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)
オフィスソフトなし
1台
¥126,800
税込¥139,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ