17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷


サーバーレールキット。DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷



HP(日本ヒューレット・パッカード)DL300 Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット
DL300 Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

サーバーレールキット。DL300 Gen10 Plus 1U SFF用 Easy Install式ラックレールキット。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット
DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット。
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット
DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 1U 12LFF用 Easy Install式ラックレールキット
DL320 Gen11 1U 12LFF用 Easy Install式ラックレールキット。
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値140(100V時) 電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.41(100V)/0.77(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90 GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
659,800 税込725,780
翌日出荷

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値135(100V時) 電源パワーサプライ:290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.36(100V)/0.68(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:2(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):40 TB(20 TB SATA×2 台)/40 TB(20 TB SAS×2 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

付属品ラックレールキット 質量(kg)12 消費電力(W)参考値149(100V時) 電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))27(音響) 入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション
1台
649,800 税込714,780
8日以内出荷