240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series SFP+ 短波長 1-pack Secure トランシーバー
B-series SFP+ 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series 32Gb SFP28 短波長 1-pack Secure トランシーバー
B-series 32Gb SFP28 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

質量(kg)0.07(0.15 lb) タイプQSFP112 外形寸法(cm)16.2×4.6×1.7(6.38×1.81×0.67 in) 距離最大50m 転送速度(Gbps)400
1台
619,800 税込681,780
8日以内出荷

B-series 10Gb SFP+ 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
1個
619,800 税込681,780
9日以内出荷

B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
1個
759,800 税込835,780
9日以内出荷

hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様テンキー:不問、状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーhp 保証期間90日間 Webカメラ不問 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーhp 保証期間90日間 Webカメラ不問 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
609,800 税込670,780
9日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援 その他【WEBカメラ】あり【テンキー】あり 質量(kg)2 型番HP ProBook 450G6 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro 容量(GB)8 ストレージ【SSD】256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷




15.6ディスプレイのスタンダードなテンキー付きノートPC
用途事務作業・営業支援 仕様【WEBカメラ】あり【テンキー】あり 質量(kg)2 型番HP ProBook 450 G5 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCorei5 8世代 画面サイズ15.6インチ OSWindows11 Pro ストレージ新品240GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector 給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

1台
48,980 税込53,878
翌日出荷


1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷

1個
3,698,000 税込4,067,800
5日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-503H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)290 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×GE+2×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷


1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷