▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象
インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens
質量(g)360
規格IP64 等級防塵、防水性能
マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m
機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし
充電時間(時間)4
スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー
電源供給USB
ケーブル長(mm)715
音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能
サイズ(mm)34×95×182
ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1
インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続
無線通信方式Bluetooth 5.1
設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop
連続通話時間(時間)最大約 20
ステータス情報ステータスバー1つ
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード