79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables
Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプター
インターフェイスPCI Express×8 仕様コントローラー:Intel X710 ポート数2 コネクタ形状SFP+
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 1Gb 4ポート 366FLR ネットワークアダプター
ポート数4 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Intel I350
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

質量(kg)0.46(1.014 lb) 外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 535T ネットワークアダプター
ポート数2 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスPCI Express×8 コントローラー型式Broadcom BCM57416
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷

1個
879,800 税込967,780
9日以内出荷


質量(kg)0.46(1.014 lb) 外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

質量(kg)1.09(2.4 lb) 外形寸法(cm)35×45×2(13.78×17.72×0.79 in) 対応対応プラットフォーム:HPE InfiniBand NDR フォームファクタ(fully configured)OSFP to 4×QSFP112 ケーブルタイプDirect Attach Copper Cable
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-T ネットワークアダプター
ポート数2 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Intel X550-AT2
1個
119,800 税込131,780
欠品中

インターフェイスFlexibleLOM for Rack 仕様コントローラー:Intel X710 ポート数2 コネクタ形状SFP+
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 535FLR-T ネットワークアダプター
ポート数2 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Broadcom BCM57416
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ポート数2 コネクタ形状SFP28 インターフェイスPCI Express×8 コントローラー型式Mellanox ConnectX-4 Lx
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー 質量(kg)0.27 タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8 規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau 電源通常-9.0W最大-14.0W コネクタ形状SFP28 保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99 プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414 データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

ポート数2 コネクタ形状SFP28 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Mellanox ConnectX-4 Lx
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE。
1個
68,990 税込75,889
9日以内出荷

1個
100,900 税込110,990
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

1台
409,800 税込450,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE。
1個
68,990 税込75,889
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
1個
351,000 税込386,100
9日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

質量(kg)0.07(0.15 lb) タイプQSFP112 外形寸法(cm)16.2×4.6×1.7(6.38×1.81×0.67 in) 距離最大50m 転送速度(Gbps)400
1台
619,800 税込681,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。
1個
302,000 税込332,200
9日以内出荷

1個
233,000 税込256,300
4日以内出荷

Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
1個
183,900 税込202,290
9日以内出荷

1個
100,900 税込110,990
9日以内出荷