Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)
外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 。給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89
色グレー
高さ(mm)61
質量(g)172.4
奥行(mm)51
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)0.35
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)0.43
最大出力電力(W)30
ネットワークタイプIEEE 802.3at
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
関連キーワード