25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーターンチェア E-Value 動画あり
作業・移動が楽にできます。 長時間の作業も楽々です。 農作業・草取り等の作業時に最適です。 座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270 質量(g)2000
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イージーターンチェア NEO E-Value 動画あり
つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。便利な収納スペース付きです。座部が360度回転します。タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。長時間の作業も楽々です。農作業・草取り等の作業時に最適です。
用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)375×200×260 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)約100
1台
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
1セット(13本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
4,798 税込5,278
当日出荷

精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。 質量(g)4100 主な用途金工作業、補修作業 アンビル面(mm)25×40 口幅(mm)100 口の開き(mm)75 口深(mm)45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。 材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(5本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。 材質工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 段数10段(ステップドリル) 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12 穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
769 税込846
当日出荷

活性炭入りフィルターで嫌なにおいもカットします。悪臭を伴う作業、金属粉・薬剤粉末・ミスト・煙・花粉などの発生する作業に最適です。 呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。フィルター交換式タイプで経済的です。
用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。 種別取替式防じん 仕様活性炭入フィルター式 形状立体型 入数(枚)1 対象防臭・一般粉塵用 ひもタイプオーバーヘッド
1個
439 税込483
当日出荷

カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 ボルト・ナットを傷めないサーフェイス仕様です。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。 材質特殊鋼 寸法(mm)8(紫)・10(水色)・12(青)・13(オレンジ)・14(赤) 組数5本組
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)400 電流(A)4.2 電源コード(m)2 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 ストローク幅(mm)18 切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)左右0~45
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷