絞り込み
電源(V)
- 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(1)
- 12500(1)
- 26500(1)
- 29000(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(2)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 0.4(1)
- 2.3(1)
- 4.2(1)
- 4.8(1)
- 7.7(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.6(1)
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- EARTH MAN(51)
- HiKOKI(ハイコーキ)(143)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- NSK(ナカニシ)(50)
- PROXXON(プロクソン)(67)
- REX(レッキス工業)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- アサダ(58)
- アルゴファイルジャパン(573)
- エクセン(110)
- エスコ(134)
- ハイオス(46)
- マキタ(286)
- ミスターマイスター(45)
- 京セラインダストリアルツールズ(97)
- 日東工器(96)
- 本多電子(57)
- ブランドをもっと見る
特価

ランダムサンダー
E-Value(25件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
ミニベンチグラインダー
E-Value(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
ジグソー
E-Value¥6,998税込¥7,6981台当日出荷木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電流(A)4.2電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])800~3000傾斜角度(°)左右0~45ストローク幅(mm)18
トリマー 450W
E-Value(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6電流(A)4.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])29000コード長さ(m)約2.6絶縁方式二重絶縁
木工用ベルトサンダー
E-Value(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら