こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)約10
使用流体空気
有効長(m)ホース:約7
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)20
内径×外径(Φmm)6.5×10
仕様軽量
質量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
仕様回転台付
材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ
質量(kg)5.5
長さ(m)30
内径×外径(Φmm)6.5×10
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280
常用圧力(MPa)1
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。
材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280
本体質量(kg)3.9
常用圧力(MPa)1
接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット
適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード