エアー配管用の接続ソケットです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)2
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
色ピンク
内径×外径(Φmm)5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)8
使用流体空気
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。
材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280
本体質量(kg)3.9
常用圧力(MPa)1
接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット
適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアー配管用の接続ソケットです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途エアー配管継手。
仕様常用圧力(Mpa):1.5
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
関連キーワード