16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 動画あり
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。 吸込仕事率(W)100 吸水容量(L)6 集塵容量(L)8 セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個 材質本体:樹脂 電流(A)6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600 本体寸法(mm)約280×280×370 最大風量(m3/min)1.63 真空度(kPa)最大:11
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

EVC-200PCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:プラスチック 質量(kg)約4.7 サイズ(cm)機体:51×40×40 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)11L 電源コード(m)4 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
用途交換パーツ。 適合機種EVC-120SCL 材質
1セット(3枚)
499 税込549
当日出荷

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ 適合EVC-100・PEVC-120SCL 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
1個
399 税込439
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。 適合EVC-200SCL/200PCL/100P 種別スキマノズル
1個
279 税込307
当日出荷

液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ 適合EVC-100・PEVC-120SCL 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
1個
299 税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm)7.5 先幅(mm)20
1個
299 税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm)6.5 先幅(mm)20
1個
299 税込329
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
699 税込769
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33 外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36 全長(cm)15
1個
489 税込538
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 形状アングル サイズM 全長(cm)10
1本
279 税込307
当日出荷

E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。
用途掃除機EX-20・30SA部品。 タイプEX-20・30用
1組
359 税込395
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 形状ストレート サイズM 全長(cm)13
1本
279 税込307
欠品中

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL サイズM 全長(cm)6.5
1個
299 税込329
当日出荷