エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
色ピンク
内径×外径(Φmm)5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)8
使用流体空気
細やかな動きで狭い場所にも対応します。175mm~215mmで3段伸縮できます。差込角6.35mm(/4インチ)と9.5mm(3/8インチ)対応のラチェットハンドルです。樹脂グリップ付です。
用途差込角1/4と3/8のソケット使用できるラチェットハンドル。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)175~215
差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。
豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
仕様無段階エクステンションバー付
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード