6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいソフトグリップを採用しています。ソフトグリップで握りやすくなっています。ビットは本体に収納できます。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途ネジなどの締付け用。 仕様回転切替スイッチ付 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット4本組
1セット
729 税込802
当日出荷

T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。 仕様クイックハンドル付、8ピース入り セット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
879 税込967
欠品中

トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm 種類セット品 商品構成セット品
1本
369 税込406
当日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

7.4Vの使いやすい充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリーを採用しているので、継ぎ足し充電ができます。ビットスリーブチャック採用で、市販の対辺6.35mm六角軸のビットがほぼ使用可能です。ビットの先端を照らす白色LEDライト機能付きです。握り心地がよく、手になじむラバーグリップです。
用途ネジ締め・穴あけ作業。 付属品充電コード、ビットセット(ビット:+2、+1、六角:3mm、4mm、5mm、錐:2.5mm、3mm、4mm) 質量(g)340 回転数(min-1[r.p.m])270 最大締付トルク(N・m)8 モーター電圧(V)7.4 充電時間(時間)約1.5~2 バッテリー容量(mAh)900
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。 モーター電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約3 最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10) 回転数(min-1[r.p.m])230 仕様ストラップ付き 質量(g)約360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135 バッテリー電圧(V)3.6 使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷